DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe 7 hüvelykes 26 mérő - 5 db | AF2AET 6PGC9

DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe, 7 hüvelykes, 26 méteres – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2AET Modell: GR60SPBGP7GA26Kereszthivatkozás: 6PGC9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€213.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock cső
BevonatGalvanizált
Átmérő7"
Csatorna mérete7"
Nyomtáv26
Bemeneti átmérő7"
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Outlet Dia.7"
Nyomás értékelés3 "WG
típusCsattanó cső
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7306901000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárt, önzáró

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávÁr
DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe, 7 hüvelykes, 24 méteres - 5 db-os csomag | AF2AEW 6PGD2 GR60SPBGP7GA2424€260.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe, 7 hüvelykes, 26 méteres – 5 db-os csomag
€213.25 /Mértékegység