DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe, 7 hüvelykes, 24 méteres - 5 db-os csomag | AF2AEW 6PGD2

DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe, 7 hüvelykes, 24 méteres – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2AEW Modell: GR60SPBGP7GA24Kereszthivatkozás: 6PGD2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€260.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock cső
BevonatGalvanizált
Átmérő7"
Csatorna mérete7"
Nyomtáv24
Bemeneti átmérő7"
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Outlet Dia.7"
Nyomás értékelés3 "WG
típusCsattanó cső
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7306305028
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárt, önzáró

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávÁr
DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe 7 hüvelykes 26 mérő - 5 db | AF2AET 6PGC9 GR60SPBGP7GA2626€213.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe, 7 hüvelykes, 24 méteres – 5 db-os csomag
€260.04 /Mértékegység