DUCTMATE GR60SPBGP5GA24 Snap Lock Pipe 5 hüvelykes, 24 méteres - 5 db-os csomag | AF2AEV 6PGD1

DUCTMATE GR60SPBGP5GA24 Snap Lock Pipe, 5 hüvelykes, 24 méteres – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2AEV Modell: GR60SPBGP5GA24Kereszthivatkozás: 6PGD1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Lock cső
BevonatGalvanizált
Átmérő5"
Csatorna mérete5"
Nyomtáv24
Bemeneti átmérő5"
Hossz5 láb.
AnyagAcél
Outlet Dia.5"
Nyomás értékelés3 "WG
típusCsattanó cső
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7306305028
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárt, önzáró

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávÁr
DUCTMATE GR60SPBGP5GA26 Snap Lock Pipe 5 hüvelykes 26 mérő - 5 db | AF2AER 6PGC8 GR60SPBGP5GA2626€166.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP5GA24 Snap Lock Pipe, 5 hüvelykes, 24 méteres – 5 db-os csomag
€236.25 /Mértékegység