Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRIV-LOK SLTP6253000BK hornyolt rugós csap, 5/8 X 3 hüvelykes méret | AE3FWU 5DB60

DRIV-LOK SLTP6253000BK hornyolt rugócsap, 5/8 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3FWU Típus: SLTP6253000BKKereszthivatkozás: 5DB60
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
€46.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.640-0.650 "
Letörés átmérője0.608 "
Letörés hossza (max.)0.125 "
Letörés hossza (min.)0.03 "
Dupla nyíróerő (font)27,100 font.
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.625-0.636 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.025 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő5 / 8 "
Teljes hossz3"
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAktuális Dia. (Minimum maximum)Letörés átmérőjeLetörés hossza (max.)Letörés hossza (min.)Dupla nyíróerő (font)befejezIllik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)Hosszúság toleranciaÁr
DRIV-LOK SLTP0620187CP hornyolt rugós csap, 1/16 X 3/16 méret, 100 pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 font.Passzivált0.062-0.065 "+/- 0.015 "€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRIV-LOK SLTP6253000BK hornyolt rugócsap, 5/8 x 3 hüvelyk
€46.72 /Mértékegység