Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL EZ456B EZ zár levágott kerék 1 1/2 hüvelykes átmérővel - 12 db-os csomag | AB2XKH 1PKX6

DREMEL EZ456B EZ zár levágott kerék, 1 1/2 hüvelykes átmérő – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2XKH Típus: EZ456BKereszthivatkozás: 1PKX6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevágó kerék
ÉpítésÜveggyapot
Átmérő1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód6804221000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DREMEL EZ456 EZ zár levágott kerék 1 1/2 hüvelykes átmérővel - 5 db-os csomag | AB2XKG 1PKX5 EZ456€32.78
DREMEL EZ476 EZ zár levágott kerék 1 1/2 hüvelykes átmérővel - 5 db-os csomag | AB2XKJ 1PKX7 EZ476€26.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL EZ456B EZ zár levágott kerék, 1 1/2 hüvelykes átmérő – 12 db-os csomag
€54.89 /Mértékegység