Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 538-02 Rotary Tool Brush, 1 Inch Brush Dia, Wheel, Straight, Mounted, 20000 Rpm Max. Speed | CV4JFP 45AF63

DREMEL 538-02 Rotary Tool Brush, 1 Inch Brush Dia, Wheel, Straight, Mounted, 20000 Rpm Max. Speed

Raktáron
Tétel: CV4JFP Modell: 538-02Kereszthivatkozás: 45AF63

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€23.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEcset

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
DREMEL 2610005646 Forgó szerszámkefe, 1 pár | CV4JFA 270Y19 26100056461€12.66
DREMEL 536-02 forgó szerszámkefe, 1/2 hüvelykes kefe átmérő, csésze, krimpelt, szerelt, 15000 ford./perc max. Sebesség, 2 PK | CV4JFB 45AF57 536-021€16.81
DREMEL 531-02 forgó szerszámkefe, 1/2 hüvelykes kefe átmérő, csésze, egyenes, szerelt, 15000 ford./perc max. Sebesség | CV4JFC 45AF59 531-022€17.11
DREMEL 404-02 forgó szerszámkefe, 1/2 hüvelykes kefe átmérő, csésze, egyenes, szerelt, 15000 ford./perc max. Sebesség | CV4JFD 45AF68 404-022€10.91
DREMEL 442-02 forgó szerszámkefe, 1/2 hüvelykes kefe átmérő, csésze, egyenes, szerelt, 15000 ford./perc max. Sebesség | CV4JFE 45AF67 442-022€10.59
DREMEL 532-02 forgó szerszámkefe, 1/8 hüvelykes kefe átmérője, egyenes, egyenes, szerelt, 15000 ford./perc max. Sebesség | CV4JFF 45AF62 532-022€19.55
DREMEL 405-02 forgó szerszámkefe, 1/8 hüvelykes kefe átmérője, egyenes, egyenes, szerelt, 15000 ford./perc max. Sebesség | CV4JFG 45AF56 405-022€17.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 538-02 Rotary Tool Brush, 1 Inch Brush Dia, Wheel, Straight, Mounted, 20000 Rpm Max. Speed
€23.69 /csomag