Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DREMEL 4000-2/30 nagy teljesítményű forgószerszámkészlet, 6 láb vezetékhosszúság, 120 V | AH9UPX 44K703

DREMEL 4000-2/30 nagy teljesítményű forgó szerszámkészlet, 6 láb vezetékhossz, 120 V

Raktáron
Tétel: AH9UPX Modell: 4000-2/30Kereszthivatkozás: 44K703

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€210.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4000SeriesRTStorageCaseCircleCutterAttac
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sokféle anyag csiszolására, fényezésére, csiszolására és csiszolására használják
    • Tartalmaz egy forgószerszámot, (2) tartozékot, 30 eredeti Dremel tartozékot, egy luxus hordtáskát, egy tartozéktáskát és használati útmutatókat
    • Nagy teljesítményű motorral felszerelve az optimális hatékonyság érdekében változó fordulatszámon is
    • Elektronikus visszacsatoló áramkör egyenletes sebességhez terhelt körülmények között
    • A vékony kialakítás 360 fokos tapadási zónát biztosít a hatékony irányítás és az extra kényelem érdekében
    • Lehetővé teszi az összes Dremel forgótartozék és szerszámtartozék használatát

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 4000-2/30 nagy teljesítményű forgó szerszámkészlet, 6 láb vezetékhossz, 120 V
€210.87 /Mértékegység