DRANETZ HDPQ-VA550PKG áramminőség-elemző készlet 100A 32 mS | AH3HWE 32HX95

DRANETZ HDPQ-VA550PKG Tápminőség-elemző készlet 100A 32 mS

Raktáron
Cikkszám: AH3HWE Modell: HDPQ-VA550PKGKereszthivatkozás: 32HX95

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,232.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményminőség-elemző készlet
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs tanúsítványNIST
Jelenlegi pontosság+ /-0.1%
Jelenlegi csatornák4
AdatnaplózásIgen
kijelzőSzínes LCD érintőképernyő
Max. AC erősítők100A
Max. AC feszültség1000
Max. DC feszültség1000V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fázis4
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCAT III 1000V, CAT IV 600V
Mintavételezési érték512 s / c
Tárolás4 GB
Feszültség pontosság+ /-0.5%
Feszültségcsatornák4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • A készlet jelenlegi kapacitása: 1 - 100 A
    • Kijelző felbontása: 800 x 480
    • Harmonikus rögzítési tartomány: 63.
    • Min. Átmeneti időtartam: 32 mS
    • Csúcsfaktor: V = 2, I = 3
    • Csúcsfogás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DRANETZ HDPQ-VA10PKG áramminőség-elemző készlet 10A 32 mS | AH3HWC 32HX93 HDPQ-VA10PKG€9,232.63
DRANETZ HDPQ-VA500PKG áramminőség-elemző készlet 500A 32 mS | AH3HWD 32HX94 HDPQ-VA500PKG€9,232.63
DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG áramminőség-elemző készlet 3000A 32 mS | AH3HWF 32HX96 HDPQ-VAFLEX3KPKG€11,898.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ HDPQ-VA550PKG Tápminőség-elemző készlet 100A 32 mS
€9,232.63 /Mértékegység