Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DRANETZ DRANFLEX 6000XL/36 AC bilincs áramszondán 60/600/6000a | AD7EWX 4DZY5

DRANETZ DRANFLEX 6000XL/36 AC bilincs 60/600/6000a áramszondán

Raktáron
Tétel: AD7EWX Modell: DRANFLEX 6000XL/36Kereszthivatkozás: 4DZY5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,458.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC bilincs az aktuális szondán
AC frekvencia válasz10 Hz és 10 kHz között
PontosságAz olvasás +/- 1% -a
AC erősítők60/600 / 6000A
Csatlakozó típusaDranetz TR stílus
Állkapacitás11-1 / 2 "(292mm)
Max. VezetõméretLegfeljebb 11 "
teljesítmény1.5 V teljes skála effektív érték
Biztonsági besorolásCAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9030330040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAC erősítőkCsatlakozó típusaÁllkapacitásMax. VezetõméretÁr
DRANETZ TR-2550B váltóáramú bilincs az aktuális szondán 1-től 100a-ig | AD7EWM 4DZX1 TR-2550B+ /-2%1-100ADranetz Hypertronics csatlakozó0.6 "(15mm)350 MCM€558.29
DRANETZ TR-2501B váltóáramú bilincs 100m-tól 1.2a-ig | AD7EWN 4DZX2 TR-2501B+ /-1.5%100mA és 1.2A közöttDranetz Hypertronics csatlakozó0.6 "(15mm)350 MCM€1,235.22
DRANETZ TR-2530B váltóáramú bilincs az aktuális szondára 20-tól 300a-ig | AD7EWP 4DZX3 TR-2530B+ /-1.5%20-300ADranetz Hypertronics csatlakozó2.1 "(54mm)2500 MCM€1,336.81
DRANETZ TR-2540B váltóáramú bilincs az aktuális szondán 10-től 1000a-ig | AD7EWQ 4DZX4 TR-2540B+ /-1.5%10-1000ADranetz Hypertronics csatlakozó2.1 "(54mm)2500 MCM€1,064.12
DRANETZ TR-2520B váltóáramú bilincs az aktuális szondán 100 - 3000a | AD7EWR 4DZX5 TR-2520B+ /-1.5%100-3000ADranetz Hypertronics csatlakozó2.8 "(72mm)2500 MCM€1,724.10
DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 36 váltóáramú bilincs a jelenlegi szondán 30/300 / 3000a | AD7EWU 4DZY2 DRANFLEX 3000XL / 36Az olvasás +/- 1% -a30/300 / 3000ADranetz TR stílus11-1 / 2 "(292mm)Legfeljebb 11 "€1,728.49
DRANETZ DRANFLEX 3000XL / 48 AC bilincs a jelenlegi szondán 30/300 / 3000a | AD7EWV 4DZY3 DRANFLEX 3000XL / 48Az olvasás +/- 1% -a30/300 / 3000ADranetz TR stílus15 "(381mm)Legfeljebb 17 "€1,961.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ DRANFLEX 6000XL/36 AC bilincs 60/600/6000a áramszondán
€2,458.76 /Mértékegység