DRANETZ DBEP10-4 Teljesítményelemző/adatgyűjtő 1 - 10a | AE2NHD 4YNN4

DRANETZ DBEP10-4 teljesítményelemző/adatgyűjtő 1–10a

Raktáron
Tétel: AE2NHD Modell: DBEP10-4Kereszthivatkozás: 4YNN4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,967.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelemző / adatgyűjtő
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kalibrációs frekvencia45 a 65 Hz
Jelenlegi pontosság+/- 0.1% + A jeladó aktuális pontossága
Jelenlegi csatornák4
AdatnaplózásIgen
kijelzőSzínes LCD érintőképernyő
Max. AC feszültség600V
Max. DC feszültség600V
Max. VA100TVA
Max. Watt100TW
Fázis3
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Mintavételezési érték256 ciklusonként
TárolásAkár 32 GB
Feszültség pontosság+ /-0.1%
Feszültségcsatornák4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9975
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9030840000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kijelző felbontása (320 x 240)
    • Harmonikus rögzítési tartomány (63.)
    • A készlet jelenlegi kapacitása (1 - 10 A)
    • Csúcsrögzítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DRANETZ DBEP500-4 teljesítményelemző/adatgyűjtő 10 - 500a | AE2NHE 4YNN5 DBEP500-4€7,967.66
DRANETZ DBEP550-4 teljesítményelemző/adatgyűjtő 1 - 100a | AE2NHF 4YNN6 DBEP550-4€7,967.66
DRANETZ DBEPFLEX3K-4 teljesítményelemző/adatgyűjtő 1 - 3000a | AE2NHG 4YNN7 DBEPFLEX3K-4€10,821.62
DRANETZ DBEPFLEX6K-4 teljesítményelemző/adatgyűjtő 1 - 6000a | AE2NHH 4YNN8 DBEPFLEX6K-4€12,066.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRANETZ DBEP10-4 teljesítményelemző/adatgyűjtő 1–10a
€7,967.66 /Mértékegység