Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER R95024.0 hidraulikus fúrófej Gyárt. No H85815.0 | AH8CBW 38GC90

DORMER R95024.0 Hydra Drill Head Mfr. No H85815.0

Raktáron
Tétel: AH8CBW Modell: R95024.0Kereszthivatkozás: 38GC90
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
€124.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra fúrófej
BevonatTi-Phon
Vágási irányJobb kéz
Helyezze be a méretet24.00mm
Élek száma0
StílusHűtőfolyadék
Munkadarab anyagaKarbid

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.4
Hajó hossza (cm)5.7
Hajószélesség (cm)5.5
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be a méretetÁr
DORMER R95017.5 hidraulikus fúrófej Gyárt. No H85517/32 | AH8BZY 38GC46 R95017.517.50mm€105.90
DORMER R95013/16 hidraulikus fúrófej Gyárt. No H8551.3/32 | AH8CBD 38GC74 R95013 / 1613 / 16 "€113.01
DORMER R95022.0 hidraulikus fúrófej Gyárt. No H8551.3/16 | AH8CBK 38GC80 R95022.022.00mm€117.94
DORMER R9507/8 hidraulikus fúrófej Gyárt. No H85532.0 | AH8CBL 38GC81 R9507 / 87 / 8 "€124.06
DORMER R96041/64 hidraulikus fúrófej Gyártási szám H85526.0 H8551.3/64 | AH8CGH 38GD94 R96041 / 6441 / 64 "€103.01
DORMER R96018.7 hidraulikus fúrófej Gyártási szám: H85818.0 H85819.0 | AH8CHG 38GE17 R96018.718.70mm€106.94
DORMER R96013/16 hidraulikus fúrófej Gyártási szám: H85838.0 H85839.5 | AH8CJA 38GE34 R96013 / 1613 / 16 "€118.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER R95024.0 Hydra Drill Head Mfr. No H85815.0
€124.81 /Mértékegység