Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER H85314.0 váltólapkás fúró Gyárt. sz. R95012.6 | AH8CLH 38GE87

DORMER H85314.0 váltólapkás fúró Gyárt. sz. R95012.6

Raktáron
Tétel: AH8CLH Modell: H85314.0Kereszthivatkozás: 38GE87
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
€144.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexable Insert fúró
Vágási irányJobb
Átmérő14mm
Szükséges betétek száma0
Teljes hossz116.5mm
Shank Dia.16.00mm
A szár hossza36mm
Szár típusaDIN6535HB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)4
Hajó hossza (cm)16.7
Hajószélesség (cm)4
Származási országJP

Termék részletek:

    • Arány: 3XD

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaSzár típusaÁr
DORMER H85320.0 váltólapkás fúró Gyárt. sz. R95035/64 | AH8CLW 38GE99 H85320.020mm156.5mm25.00mm56mmDIN6535HB€171.42
DORMER H85327/32 váltólapkás fúró Gy.sz. R95014.2 | AH8CLZ 38GF03 H85327 / 3227 / 32 "156.5mm1"56mmDIN6535HB€175.37
DORMER H85517/32 váltólapkás fúró Gy.sz. R95017.5 | AH8CNJ 38GF35 H85517 / 3217 / 32 "140mm5 / 8 "36mmDIN6535HB€171.42
DORMER H85822.0 váltólapkás fúró Gyárt. sz. R95025.5 | AH8CQP 38GF86 H85822.022mm271.1mm25.00mm56mmDIN6535HE€273.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER H85314.0 váltólapkás fúró Gyárt. sz. R95012.6
€144.60 /Mértékegység