Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN SNR150-12-22 Threading Tool Holder Snr150-12-22 Rh | AD4MKC 41T981

DORIAN SNR150-12-22 Menetszerszám tartó Snr150-12-22 Rh

Raktáron
Tétel: AD4MKC Modell: SNR150-12-22Kereszthivatkozás: 41T981

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€403.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes szerszámtartó
SzorítócsavarNXE-22
Vágási irányJobb kéz
Magasság eltolás1.8 "
Felírt kör0.5 "
Helyezze be a csavartTS-22
Helyezze be az alakzatot22-N60 elrendezés
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz12 "
lábszárRound
Shank Dia.1.5 "
StílusSNR150-12-22
Torx kulcsT-20
Szélesség eltolás0.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusfogóSzorítócsavarTeljes hosszlábszárShank Dia.SzármagasságSzár szélességeÁr
DORIAN STVOR08-3A menetvágó szerszámtartó Stvor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3ACsavarzár--4"Négyzet-0.5 "0.5 "€133.55
DORIAN STVOR10-3B menetvágó szerszámtartó Stvor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 STVOR10-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.625 "0.625 "€139.86
DORIAN STVOL10-3B menetvágó szerszámtartó Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.625 "0.625 "€139.86
DORIAN STVOR12-3B menetvágó szerszámtartó Stvor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 STVOR12-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.75 "0.75 "€147.38
DORIAN STVOL12-3B menetvágó szerszámtartó Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3BCsavarzár--4.5 "Négyzet-0.75 "0.75 "€147.38
DORIAN STVOR16-3D menetvágó szerszámtartó Stvor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 STVOR16-3DCsavarzár--6"Négyzet-1"1"€164.05
DORIAN STVOL16-3D menetvágó szerszámtartó Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3DCsavarzár--6"Négyzet-1"1"€164.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN SNR150-12-22 Menetszerszám tartó Snr150-12-22 Rh
€403.90 /Mértékegység