DORIAN QITP60N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp60n | AC9BMC 3FGU6

DORIAN QITP60N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp60n

Raktáron
Tétel: AC9BMC Modell: QITP60N-1Kereszthivatkozás: 3FGU6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€755.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
A méret1"
B mérete1.500
C. mérete7"
D dimenzió3"
E méret4"
F méret3.943 "
G dimension1.736 "
típusEsztergálás és szembenézés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.245
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)21.97
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
DORIAN QITP25N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp25n | AC9BKQ 3FGJ4 QITP25N-10.549 "3 / 4 "0.375 "0.5 "2.75 "1"1.5 "1.429 "€189.59
DORIAN QITP30N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp30n | AC9BKX 3FGK9 QITP30N-10.674 "3 / 4 "0.437 "0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1.789 "€238.15
DORIAN QITP35N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp35n | AC9BLD 3FGN5 QITP35N-10.861 "1"0.5 "0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2.061 "€293.53
DORIAN QITP40N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp40n | AC9BLM 3FGR1 QITP40N-10.986 "1.25 "0.562 "1"4.5 "1.75 "2.5 "2.516 "€326.52
DORIAN QITP50N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp50n | AC9BLW 3FGT6 QITP50N-11.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€540.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN QITP60N-1 Szerszámtartó Forgató/néző Qitp60n
€755.45 /Mértékegység