Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN QITP25N-2 Szerszámtartó Esztergálás/előlapozás/fúrás Qitp25n | AC9BKR 3FGJ5

DORIAN QITP25N-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Qitp25n

Raktáron
Tétel: AC9BKR Modell: QITP25N-2Kereszthivatkozás: 3FGJ5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€201.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
Kapacitás3 / 4 "
A méret0.375 "
B mérete0.5 "
C. mérete2.75 "
D dimenzió1"
E méret1.5 "
F méret1.429 "
G dimension0.549 "
típusEsztergálás, szembenézés és unalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termék részletek:

    • F1 dimenzió (hüvelyk) (1.648)
    • G1 méret (hüvelyk) (0.768)

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretG dimensionÁr
DORIAN QITP50N-2 Szerszámtartó Eszterga / homlok / furat Qitp50n | AC9BLX 3FGT7 QITP50N-20.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "1.361 "€581.55
DORIAN QITP60N-2 Szerszámtartó Eszterga / homlok / furat Qitp60n | AC9BMD 3FGU7 QITP60N-21"1.5007"3"4"3.943 "1.736 "€788.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN QITP25N-2 Szerszámtartó Eszterga/lapozás/fúrás Qitp25n
€201.89 /Mértékegység