Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN D25AXA-35 Szerszámtartó Fecskefarkú fúrótokmány Axa | AC8PPG 3CYD3

DORIAN D25AXA-35 szerszámtartó fecskefarkú fúrótokmány Axa

Raktáron
Tétel: AC8PPG Modell: D25AXA-35Kereszthivatkozás: 3CYD3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€498.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámtartó
Kapacitás0 - 1/2 "
A méret1"
B mérete0 A 0.5
C. mérete4.175 "
D dimenzió3.101 "
E méret2"
F méret0.88 "
G dimension2.063 "
típusDovetail fúró tokmány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.15
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretC. méreteD dimenzióE méretF méretG dimensionÁr
DORIAN D30BXA-35 Szerszámtartó fecskefarkú fúrótokmány Bxa | AC8PPQ 3CYF1 D30BXA-351"4.175 "3.101 "2"1.115 "2.063 "€527.45
DORIAN D35CXA-35 Szerszámtartó fecskefarkú fúrótokmány Cxa | AC8PPZ 3CYG7 D35CXA-351.125 "4.673 "3.726 "2.25 "1.199 "2.625 "€607.08
DORIAN D40CA-35 szerszámtartó fecskefarkú fúrótokmány Ca | AC9BHW 3FGC8 D40CA-351.125 "4.673 "3.726 "2.25 "1.53 "2.625 "€667.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN D25AXA-35 szerszámtartó fecskefarkú fúrótokmány Axa
€498.34 /Mértékegység