Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN 55174 fúrórúd negatív acél kerek Tnmg 432 | AG3UGE 33VD84

DORIAN 55174 Fúrórúd negatív acél kerek Tnmg 432

Raktáron
Tétel: AG3UGE Típus: 55174Kereszthivatkozás: 33VD84

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€593.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
fogóCL-9
SzorítócsavarXNS-59
Vágási irányJobb kéz
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be a csavartNL-46
Helyezze be az alakzatotTNMG
Helyezze be a méretet432
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög0 fok
AnyagAcél
Max. Mélység6"
Min. Furat2.06 "
Felszerelési stílusTöbbzáras
Teljes hossz14 "
lábszárRound
Shank Dia.1.5 "
AlátétlemezITSN-433
AlátétcsavarNL-46
StílusNegatív
típusNormál acél
Szélesség eltolás0.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100175

Termékváltozatok

TermékekModellHelyezze be a vastagságotfogóSzorítócsavarÓlomszögAnyagMax. MélységMin. FuratFelszerelési stílusÁr
DORIAN S12S-MCLNR-4 Fúrórúd S12s-mclnr-4 Jobb oldali 1 bemenet | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 fokAcél3"1"Többzáras€373.13
DORIAN S12S-MCLNL-4 Fúrórúd S12s-mclnl-4 Bal oldali 1 bemenet | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 fokAcél3"1"Többzáras€392.17
DORIAN S16T-MCLNR-4 Fúrórúd S16t-mclnr-4 Jobb oldali 1.28 hüvelykes | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 fokAcél4"1.28 "Többzáras€484.22
DORIAN S16T-MCLNL-4 fúrórúd, 12" hosszúság, 1.28" min. Furat, acél, bal kéz | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 fokAcél4"1.28 "Többzáras€492.46
DORIAN S20U-MCLNR-4 Fúrórúd S20u-mclnr-4 Jobb oldali 1.53 hüvelykes | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 fokAcél5"1.53 "Többzáras€495.66
DORIAN S20U-MCLNL-4 Fúrórúd S20u-mclnl-4 Bal oldali 1.53 hüvelykes | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 fokAcél5"1.53 "Többzáras€525.90
DORIAN S24U-MCLNR-4 Fúrórúd S24u-mclnr-4 Jobb oldali 1.78 hüvelykes | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 fokAcél6"1.78 "Többzáras€568.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN 55174 Fúrórúd negatív acél kerek Tnmg 432
€593.08 /Mértékegység