DORAN MVP3250 digitális platformmérleg 250 lb. | AG9GTF 20GV73

DORAN MVP3250 digitális platformmérleg 250 lb.

Raktáron
Tétel: AG9GTF Modell: MVP3250Kereszthivatkozás: 20GV73

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,006.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform pad mérleg távjelzővel
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás250 font
Csatlakozási portokKétirányú RS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLED
osztások0.05 font
Ház anyagaAcél
Mértékegységekfont
Teljes magasság5.25 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség18 "
Platform anyagaAcél
TápegységAC Adapter
AlkategóriaÁltalános célú skála
A felületi mélység mérése18 "
Súlyú felületi szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.6696
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlkalmazási módokKapacitásPlatform anyagaTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességCsatlakozási portokÁr
DORAN 4325 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 25 Lb. Kapacitás | AA7FDW 15W659 432510 "Ellenőrző mérleg25 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,503.70
DORAN 4350 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 50 Lb. Kapacitás | AA7FDX 15W660 435010 "Ellenőrző mérleg50 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,582.25
DORAN 4350/12 ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 50 Lb. Kapacitás | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Ellenőrző mérleg50 font304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-232€2,690.80
DORAN 43100/12 mérleg mérleg rozsdamentes acél emelvény 100 font Sapka | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Ellenőrző mérleg100 font304 Stainless Steel115 VAC12 "12 "RS-232€2,775.22
DORAN 2202CW mérlegmérleg 304 rozsdamentes acél platform 2 font sapka | AA7FEA 15W663 2202 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával2 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,769.94
DORAN 2205CW ellenőrző mérleg 304 rozsdamentes acél platform 5 font sapka | AA7FEB 15W664 2205 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával5 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,775.22
DORAN 22010CW ellenőrző mérleg rozsdamentes acél platform 10 Lb. Kapacitás | AA7FEC 15W665 22010 CW10 "Ellenőrző mérleg a termék azonosítójával10 font304 Stainless Steel115 VAC10 "10 "RS-232€2,690.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN MVP3250 digitális platformmérleg 250 lb.
€2,006.80 /Mértékegység