DOMNICK HUNTER ES2600 olajos vízleválasztó 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7

DOMNICK HUNTER ES2600 Olajvíz-leválasztó 3590 Scfm Max

Raktáron
Tétel: AG7BQJ Modell: ES2600Kereszthivatkozás: 4HCZ7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,141.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)128
Magasság60 "
Hossz39 "
Max. HP kompresszor480
Max. Légáramlás3590 scfm
Max. Nyomás232 psi
Temp. Hatótávolság41-95 F
típusSűrített levegő
Súly214 font.
Szélesség569030 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.3
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8421290015

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (hüvelyk) ((1) 1/2, (3) 1/4)
    • Vízkimeneti NPT (hüvelyk) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. LégáramlásMax. NyomásTemp. HatótávolságSúlySzélességÁr
DOMNICK HUNTER ES2150 olajos vízleválasztó 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41-95 F22 font.14 "€2,018.97
DOMNICK HUNTER ES2400 olajos vízleválasztó 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41-95 F79 font.41.75 "€3,621.93
DOMNICK HUNTER ES2500 olajos vízleválasztó 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41-95 F154 font.569029 "€5,493.30
DOMNICK HUNTER ES2200 Olaj vízleválasztó 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241 a 9526-€2,356.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2600 Olajvíz-leválasztó 3590 Scfm Max
€10,141.74 /Mértékegység