DOMNICK HUNTER ES2200 Olaj vízleválasztó 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3

DOMNICK HUNTER ES2200 olajos vízleválasztó 191 SCFM Max

Raktáron
Tétel: AJ2HBX Modell: ES2200Kereszthivatkozás: 4HCZ3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,343.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)20 gal.
Magasság32
Hossz18
Max. HP kompresszor40
Max. Légáramlás191
Max. Nyomás232
Temp. Hatótávolság41 a 95
típusSűrített levegő
Súly26

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.605
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országGB

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (bemenet): (1) 1/2, (1) 1/4
    • Vízkimeneti NPT (In.): 3/4

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. LégáramlásMax. NyomásTemp. HatótávolságSúlySzélességÁr
DOMNICK HUNTER ES2150 olajos vízleválasztó 124 Scfm Max | AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41-95 F22 font.14 "€1,965.86
DOMNICK HUNTER ES2400 olajos vízleválasztó 535 Scfm Max | AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41-95 F79 font.41.75 "€3,504.75
DOMNICK HUNTER ES2500 olajos vízleválasztó 1062 Scfm Max | AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41-95 F154 font.569029 "€5,315.17
DOMNICK HUNTER ES2600 olajos vízleválasztó 3590 Scfm Max | AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41-95 F214 font.569030 "€9,813.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2200 olajos vízleválasztó 191 SCFM Max
€2,343.20 /Mértékegység