A Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 karimás csapágy támasztást és precíz tengelyforgást biztosít, javítva a gép általános teljesítményét. Szállítószalag-rendszerekben, anyagmozgató berendezésekben és ipari gépekben használják, ahol elengedhetetlen a hatékony erőátvitel és a gördülékeny folyamatok.
Jellemzők:
- A Baldor / Dodge 124208 F4B-SC-107 karimás csapágy rögzítőcsavaros mechanizmussal rendelkezik, amely rögzíti a csapágyat a tengelyhez, megakadályozva a nem kívánt elmozdulást és egyenletes teljesítményt biztosít.
- Nitril gumi tömítéssel van felszerelve a szennyeződések, nedvesség és törmelék elleni védelem érdekében, védve a csapágy belső alkatrészeit.
- Ez a karimás csapágy 225 és 400 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
- 4 csavaros alapkonfigurációja a stabilitás növelése és a pontos beállítás fenntartása érdekében, csökkentve a működés közbeni vibrációt.
- Ez a karimás csapágy porszórt bevonatú acélszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken és tartós.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű karimás csapágyat az alkalmazásomhoz?
A. Válassza ki a karimás csapágyat, figyelembe véve a tengely átmérőjét, a terhelési követelményeket, az üzemi sebességet és a környezeti feltételeket.
K. Mik a jelei a kopott vagy sérült karimás csapágynak?
V. A gyakori jelek közé tartozik a fokozott zaj, vibráció, szabálytalan forgás vagy a csapágyalkatrészek látható kopása.
K. Mi a különbség a normál és a nagy teherbírású karimás csapágyak között?
V. A nagy teherbírású csapágyakat a normál teherbírású csapágyakhoz képest nagyobb terhelések és igényesebb alkalmazások kezelésére tervezték.