BALDOR / DODGE 067642 Set Screw Bearing, Shaft Size 0.6250 Inch, Bore Round, Steel | BE4KCG

BALDOR / DODGE 067642 Csavaros csapágykészlet, tengelyméret 0.6250 hüvelyk, kerek furat, acél

Item: BE4KCG Típus: 067642
€97.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozó
Furat típusaRound
Ház anyagaÖntöttvas
Ház típusa4 csavaros karima
Helyezze be az anyagotAcél
Max. Sebesség7500 rpm
Tömítés típusaEgy ajak
TengelyrögzítésBEÁLLÍTANI A CSAVART
Tengelyméret0.625 "

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaHelyezze be az anyagotTételMax. SebességTömítés típusaTengelyrögzítésÁr
BALDOR / DODGE 065576 Csavaros csapágykészlet, tengelyméret 1.6875 hüvelyk, kerek furat, acél | BD7HCB 065576ÖntöttvasAcélHordozó4500 rpmEgy ajakBEÁLLÍTANI A CSAVART€194.86
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 065780 EZ Kleen csapágy, tengelyméret 1.3750 hüvelyk, kerek furat, Ni-Co acél | BD7KZH 065780PolimerNikkel bevonatú acélHordozó4500 rpmEgy ajakBEÁLLÍTANI A CSAVART€162.56
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 065700 Csavaros csapágykészlet, tengelyméret 2.6875 hüvelyk, kerek furat, acél | BD7WJW 065700ÖntöttvasAcélHordozó3000 rpmShieldBEÁLLÍTANI A CSAVART€846.99
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 064853 BALDOR / DODGE 064853 | BD7ZZU 064853ÖntöttvasAcélHordozó4500 rpmEgy ajakBEÁLLÍTANI A CSAVART€234.09
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 140102 F4B-E-307R MOD | BD8JFZ F4B-E-307R 140102--Gördülőcsapágy---€1,551.74
BALDOR / DODGE 068053 EZ Kleen csapágy, tengelyméret 1.1250 hüvelyk, kerek furat, Ni-Co acél | BD8YVP 068053PolimerNikkel bevonatú acélHordozó5250 rpmHármas ajakBEÁLLÍTANI A CSAVART€181.21
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 065600 EZ Kleen csapágy, tengelyméret 0.8750 hüvelyk, kerek furat, Ni-Co acél | BE2MHV 065600Rozsdamentes acélNikkel bevonatú acélHordozó6000 rpmHármas ajakBEÁLLÍTANI A CSAVART€214.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 067642 Csavaros csapágykészlet, tengelyméret 0.6250 hüvelyk, kerek furat, acél
€97.83 /Mértékegység