BALDOR / DODGE 022813 Elastomeric Coupling D-Flex, Shaft Size 2.1250 Inch, Rating 2400 Rpm | BB7QBA

BALDOR / DODGE 022813 D-Flex elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 2.1250 hüvelyk, névleges fordulatszám 2400 ford./perc

Item: BB7QBA Típus: 022813
€404.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Csatolás típusaUJJ
Bore Dia számára.KIÁRUSÍTÁS
TengelyrögzítésFEJEZETT
Tengelyméret2.125 "
Méret13
Sebesség2400 rpm

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.TengelyrögzítésMéretSebességÁr
BALDOR / DODGE 022344 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 0.8750 hüvelyk, névleges fordulatszám 6000 ford./perc | AK4ACR 022344KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT66000 rpm€76.88
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 022346 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 1.0 hüvelyk, névleges fordulatszám 6000 ford./perc | AK4ACV 022346KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT66000 rpm€76.88
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 022348 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 1.1250 hüvelyk, névleges fordulatszám 6000 ford./perc | AK4ACZ 022348KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT66000 rpm€76.88
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 022350 1/4HP/3450 RPM/DC hüvelyes csatlakozóagy | AK4ADD 022350----€93.02
BALDOR / DODGE 022352 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 1.3750 hüvelyk, névleges fordulatszám 6000 ford./perc | AK4ADH 022352KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT66000 rpm€76.88
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 022357 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 0.8750 hüvelyk, névleges fordulatszám 5250 ford./perc | AK4ADR 022357KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT75250 rpm€85.43
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 022359 elasztomer tengelykapcsoló D-Flex, tengelyméret 1.0 hüvelyk, névleges fordulatszám 5250 ford./perc | AK4ADW 022359KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT75250 rpm€85.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 022813 D-Flex elasztomer tengelykapcsoló, tengelyméret 2.1250 hüvelyk, névleges fordulatszám 2400 ford./perc
€404.88 /Mértékegység