BALDOR / DODGE 006494 Metallic Coupling Grid-Lign, Shaft Size 4.0 Inch, Rating 2250 Rpm | AK3YXL

BALDOR / DODGE 006494 Fém csatlakozórács, tengelyméret 4.0 hüvelyk, névleges fordulatszám 2250 ford./perc

Cikkszám: AK3YXL Típus: 006494
€956.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
Csatolás típusaGRID
Bore Dia számára.INTERFERENCIA
TengelyrögzítésFEJEZETT
Tengelyméret4.000 "
Méret1110T
Sebesség2250 rpm

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.TengelyrögzítésMéretSebességÁr
BALDOR / DODGE 006290 fém csatlakozó rács-Lign, 1020T méret, 3600 ford./perc névleges fordulatszám | AK3YML 006290-KÖZÖS RAKTÁR1020T3600 rpm€45.97
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006581 fém csatlakozórács, tengelyméret 0.6250 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3YMM 006581KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT1020T3600 rpm€71.09
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006582 fém csatlakozórács, tengelyméret 0.7500 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3YMN 006582KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT1020T3600 rpm€71.09
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006583 fém csatlakozórács, tengelyméret 0.8750 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3YMP 006583KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT1020T3600 rpm€71.09
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006291 Fém csatlakozórács-Lign, 1030T méret, 3600 ford./perc névleges fordulatszám | AK3YMT 006291-KÖZÖS RAKTÁR1030T3600 rpm€64.63
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006318 Fém csatlakozórács-Lign, 1030T méret, 3600 ford./perc névleges fordulatszám | AK3YMU 006318-ELFOGADVA1030T3600 rpm€215.43
ajánlatkérés
BALDOR / DODGE 006585 fém tengelykapcsoló rács-Lign, tengelyméret 0.6250 hüvelyk, névleges fordulatszám 3600 ford./perc | AK3YMV 006585KIÁRUSÍTÁSFEJEZETT1030T3600 rpm€92.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 006494 Fém csatlakozórács, tengelyméret 4.0 hüvelyk, névleges fordulatszám 2250 ford./perc
€956.69 /Mértékegység