Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DMC HDSS-150 HD csőpánt 304 rozsdamentes acél 1 1/2 hüvelyk 5 9/16 hüvelyk hosszúság | AD8WHX 4NCA9

DMC HDSS-150 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 1 1/2 hüvelyk 5 9/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD8WHX Modell: HDSS-150Kereszthivatkozás: 4NCA9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású csőheveder
Hole Dia.7 / 16 "
Hossz5 9 / 16 "
Csőméret1-1 / 2 "
Vastagság1 / 8 "
típus304 Stainless Steel
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHole Dia.HosszCsőméretVastagságSzélességÁr
DMC HDSS-50 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 1/2 hüvelyk 4 1/8 hüvelyk hosszúság | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€6.91
DMC HDSS-75 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 3/4 hüvelyk 4 5/16 hüvelyk hosszúság | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€7.31
DMC HDSS-100 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 1 hüvelyk 4 3/4 hüvelyk hosszúság | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€8.08
DMC HDSS-125 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 1 1/4 hüvelyk 5 1/8 hüvelyk hosszúság | AD8WHW 4NCA8 HDSS-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€10.50
DMC HDSS-200 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 2 hüvelyk 5 13/16 hüvelyk hosszúság | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€11.99
DMC HDSS-250 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 2 1/2 hüvelyk 6 5/8 hüvelyk hosszúság | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€19.37
DMC HDSS-300 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 3 hüvelyk 7 5/16 hüvelyk hosszúság | AD8WJA 4NCC3 HDSS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€21.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DMC HDSS-150 HD csőszíj 304 rozsdamentes acél 1 1/2 hüvelyk 5 9/16 hüvelyk hosszú
€11.28 /Mértékegység