Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON PFNB150S tűzoltótömlő-fúvóka, 1-1/2 hüvelykes, fekete | AE8CZL 6CLW1

DIXON PFNB150S tűzoltótömlő-fúvóka, 1-1/2 hüvelykes, fekete

Raktáron
Tétel: AE8CZL Típus: PFNB150SKereszthivatkozás: 6CLW1

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€40.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő fúvóka
Aktiválja ByCsavar
test anyagaPolikarbonát
Lökhárító színeFekete
befejezPolikarbonát
Áramlási sebesség75 gpm
Fogantyú típusaStandard
Bemeneti méret1.5 "
Max. Nyomás100 psi
Spray mintaTalajfolyam
Menet típusaNPSH

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8481805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLökhárító színeÁramlási sebességBemeneti méretTételÁr
DIXON SL075 tűzoltótömlő-fúvóka, 3/4 hüvelykes, fekete | AE8CZJ 6CLV9 SL075Fekete30.9 gpm3 / 4 "Tűzoltó tömlő fúvóka€55.91
DIXON SL100 tűzoltótömlő-fúvóka, 1 hüvelykes, piros | AE8CZK 6CLW0 SL100Piros30.9 gpm1"Tűzoltó tömlő fúvóka€55.31
DIXON FNB150NST SZELEP ÉS CSATLAKOZÓ Poly Köd fúvóka lökhárítóval, 1-1/2 hüvelykes SizeNST | CP3TKE 58DD70 FNB150NST---Tűzoltó tömlő fúvóka€83.56
DIXON BWSG-W SZELEP ÉS CSATLAKOZÓ Melegvizes lemosó szórófej, BR, fehér | CP3TLD 58CL73 BWSG-W---fúvóka€487.63
DIXON HFN100-FM SZELEP ÉS CSATLAKOZÓ Ipari ködfúvóka, köd | CP3TLE 54XT88 HFN100-FM---Ipari ködfúvóka€291.92
DIXON SN75 SZELEP ÉS CSATLAKOZÓ Szigetelt vízfúvóka, 3/4 hüvelykes méret, GMagasság | CP3TLF 58DL06 SN75---Vízfúvóka€29.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON PFNB150S tűzoltótömlő-fúvóka, 1-1/2 hüvelykes, fekete
€40.69 /Mértékegység