Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G200-DC-BR porvédő sapka 2 hüvelykes 250 Psi női csatlakozó | AE3CVM 5CGE7

DIXON G200-DC-BR porvédő sapka 2 hüvelykes 250 Psi női csatlakozó

Raktáron
Tétel: AE3CVM Típus: G200-DC-BRKereszthivatkozás: 5CGE7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€98.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorvédő sapka
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaNői csatoló
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaDC
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásÁr
DIXON G100-DC-BR porvédő sapka 1 hüvelykes 250 Psi női csatlakozó | AE3CUV 5CGD1 G100-DC-BR1"250 psi€56.27
DIXON G150-DC-BR porvédő sapka 1-1/2 hüvelykes 250 Psi női csatlakozó | AE3CVD 5CGD9 G150-DC-BR1.5 "250 psi€91.17
DIXON G300-DC-BR porvédő sapka 3 hüvelykes 125 Psi női csatlakozó | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi€183.52
DIXON G400-DC-BR porvédő sapka 4 hüvelykes 100 Psi női csatlakozó | AE3CWE 5CGG3 G400-DC-BR4"100 psi€221.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G200-DC-BR porvédő sapka 2 hüvelykes 250 Psi női csatlakozó
€98.05 /Mértékegység