Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON DBA11-200 száraz leválasztó adapter 2-1/2 x 2 hüvelyk 150psi | AE3CWN 5CGH1

DIXON DBA11-200 Dry Disconnect Adapter 2-1/2 x 2 Inch 150psi

Raktáron
Tétel: AE3CWN Modell: DBA11-200Kereszthivatkozás: 5CGH1
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
€436.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDry Disconnect Adapter
test anyagaCink / alumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x FNPT
Csatoló mérete2.5 "
Csatolás típusaA
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás150 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON DBA11-150 száraz leválasztó adapter 2 x 1-1/2 hüvelykes 210psi | AE3CWM 5CGH0 DBA11-1502"210 psi1.5 "€401.78
DIXON DBA11-300 száraz leválasztó adapter 4 x 3 hüvelyk 120 Psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"€845.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON DBA11-200 Dry Disconnect Adapter 2-1/2 x 2 Inch 150psi
€436.10 /Mértékegység