Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON DBA11-150 száraz leválasztó adapter 2 x 1-1/2 hüvelykes 210psi | AE3CWM 5CGH0

DIXON DBA11-150 száraz leválasztó adapter 2 x 1-1/2 hüvelykes 210 psi

Raktáron
Tétel: AE3CWM Modell: DBA11-150Kereszthivatkozás: 5CGH0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€445.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDry Disconnect Adapter
test anyagaCink / alumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x FNPT
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaA
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás210 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON DBA11-200 száraz leválasztó adapter 2-1/2 x 2 hüvelyk 150psi | AE3CWN 5CGH1 DBA11-2002.5 "150 psi2"€483.20
DIXON DBA11-300 száraz leválasztó adapter 4 x 3 hüvelyk 120 Psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"€936.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON DBA11-150 száraz leválasztó adapter 2 x 1-1/2 hüvelykes 210 psi
€445.17 /Mértékegység