Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 4NM6-B íjcsatlakozó, 3/4 hüvelykes-14 NPTF, sárgaréz | AE3CXG 5CGJ8

DIXON 4NM6-B Bowes csatlakozó, 3/4 hüvelykes-14 NPTF, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE3CXG Modell: 4NM6-BKereszthivatkozás: 5CGJ8
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
€46.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret1 / 2 "
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaMeghajol
Zárás típusaPush-to-Connect
AnyagSárgaréz
Max. Folyam204 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7419995050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretTömlő csatlakozásAnyagMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON 4NS4 íjcsatoló, 1/2 hüvelykes szög, acél | AE3CWV 5CGH7 4NS41 / 2 "Tömlő BarbAcél500 psi-€30.63
DIXON 4NS6 íjcsatoló, 3/4 hüvelykes horgú, acél | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "Tömlő BarbAcél500 psi-€30.48
DIXON 4NS4-B íjcsatoló, 1/2 hüvelykes horog, sárgaréz | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "Tömlő BarbSárgaréz300 psi-€43.69
DIXON 4NS6-B íjcsatoló, 3/4 hüvelykes horog, sárgaréz | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "Tömlő BarbSárgaréz300 psi-€44.09
DIXON 4NM4 íjcsatlakozó, 1/2 hüvelykes-14 NPTF, acél | AE3CXD 5CGJ5 4 NM4-(M) NPTAcél500 psi1 / 2 "€31.30
DIXON 4NM6 íjcsatlakozó, 3/4 hüvelykes-14 NPTF, acél | AE3CXE 5CGJ6 4 NM6-(M) NPTAcél500 psi3 / 4 "€32.00
DIXON 4NM4-B íjcsatlakozó, 1/2 hüvelykes-14 NPTF, sárgaréz | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-B-(M) NPTSárgaréz300 psi1 / 2 "€46.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 4NM6-B Bowes csatlakozó, 3/4 hüvelykes-14 NPTF, sárgaréz
€46.55 /Mértékegység