Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 4060-A-AL adapter 4 x 6 hüvelykes 75 Psi apa adapter x Fnpt | AB8QBC 26W626

DIXON 4060-A-AL adapter 4 x 6 hüvelykes 75 Psi apa adapter x Fnpt

Raktáron
Tétel: AB8QBC Modell: 4060-A-ALKereszthivatkozás: 26W626
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
€380.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x FNPT
Csatoló mérete4"
Csatolás típusaA
Max. Nyomás75 psi
Csőméret6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteCsőméretÁr
DIXON 6040-A-AL adapter 6 x 4 hüvelykes 75 Psi apa adapter x Fnpt | AB8QBD 26W627 6040-A-AL6"4"€401.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 4060-A-AL adapter 4 x 6 hüvelykes 75 Psi apa adapter x Fnpt
€380.73 /Mértékegység