Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 300-AA-AL orsóadapter, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QCP 26W660

DIXON 300-AA-AL orsóadapter, alumínium, 3 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB8QCP Modell: 300-AA-ALKereszthivatkozás: 26W660

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€121.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrsó adapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaadapter
Csatoló mérete3 "x 3"
Csatolás típusaAA
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteMax. NyomásÁr
DIXON 150-AA-AL orsóadapter, alumínium, 1-1/2 hüvelykes méret | AB8QCJ 26W655 150-AA-ALAlumíniumFérfi adapter1-1/2" x 1-1/2"250 psi€74.09
DIXON 1520-AA-AL Spool Adpater, alumínium, 1-1/2 x 2 hüvelykes méret | AB8QCK 26W656 1520-AA-ALAlumíniumFérfi adapter1-1 / 2 "x 2"250 psi€89.83
DIXON 2030-AA-AL Spool Adpater, alumínium, 2 x 3 hüvelykes méret | AB8QCM 26W658 2030-AA-ALAlumíniumFérfi adapter2 "x 3"125 psi€129.70
DIXON 200-AA-SS Spool Adpater, rozsdamentes acél, 2 hüvelykes méret | AB8QCW 26W666 200 AA-SSRozsdamentes acélFérfi adapter x Férfi adapter2 "x 2"250 psi€308.43
DIXON 2030-AA-SS Spool Adpater, rozsdamentes acél, 2 x 3 hüvelykes méret | AB8QCX 26W667 2030 AA-SSRozsdamentes acélFérfi adapter x Férfi adapter2 "x 3"125 psi€434.32
DIXON 300-AA-SS Spool Adpater, rozsdamentes acél, 3 hüvelykes méret | AB8QCY 26W668 300 AA-SSRozsdamentes acélFérfi adapter x Férfi adapter3 "x 3"125 psi€492.03
DIXON 1520-AA-SS Spool Adpater, rozsdamentes acél, 1-1/2 x 2 hüvelykes méret | AL3KJM 1520 AA-SS----€152.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 300-AA-AL orsóadapter, alumínium, 3 hüvelykes méret
€121.11 /Mértékegység