DIXON 200C-90SS Coupling Adapter, 2 Inch Size, 90 Degree Female Coupler x Hose Shank | BX7YME

DIXON 200C-90SS Coupling Adapter, 2 Inch Size, 90 Degree Female Coupler x Hose Shank

Tétel: BX7YME Típus: 200C-90SS
€355.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteCsatolás típusaTömlő méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON 3020-D-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelykes, csatlakozó NPT, alumínium | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAlumíniumNői csatlakozó x FNPT3"D-125 psi2"€175.80
DIXON 3020-C-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelyk, tömlőszár, alumínium | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAlumíniumNői csatlakozó x tömlőszár3"C2"125 psi-€170.55
DIXON 2015-B-AL csatlakozóadapter, 2 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 1-1/2 hüvelykes, dugaszoló NPT, alumínium | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT2"B-250 psi1.5 "€118.80
DIXON 3020-B-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelykes, dugaszoló NPT, alumínium | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT3"B-125 psi2"€180.67
DIXON 3040-B-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 4 hüvelykes apa NPT, alumínium | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT3"B-100 psi4"€243.23
DIXON 200-DL-SS csatlakozóadapter, csatlakozó x ASA karima, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél | AB8QDT 26W686 200-DL-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x 150 font karima2"DL-250 psi2"€685.57
DIXON 300-DL-SS csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozó x ASA karima, rozsdamentes acél | AB8QDU 26W687 300-DL-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x 150 font karima3"DL-125 psi3"€967.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 200C-90SS Coupling Adapter, 2 Inch Size, 90 Degree Female Coupler x Hose Shank
€355.32 /Mértékegység