Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 1510-E-SS Cam and Groove Adapter, 1 1/2 Inch Coupling Size, 250 PSI | CV3DCX 55MF93

DIXON 1510-E-SS Cam and Groove Adapter, 1 1/2 Inch Coupling Size, 250 PSI

Raktáron
Tétel: CV3DCX Modell: 1510-E-SSKereszthivatkozás: 55MF93

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€497.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DIXON 150-A-BR bütykös és hornyos adapter, FNPT x dugós adapter, 1-1/2 hüvelykes méret, sárgaréz | AK2QKU 150-A-BR€51.13
ajánlatkérés
DIXON 150-A-AL bütykös és hornyos adapter, FNPT x dugós adapter, 1-1/2 hüvelykes méret, alumínium | AK2QLQ 150-A-AL€27.85
ajánlatkérés
DIXON 150-A-PM bütykös és hornyos adapter, FNPT x dugós adapter, bevonatos vas, 1-1/2 hüvelykes méret | AK2QLZ délután 150-ig€40.98
ajánlatkérés
DIXON RE150NO bütykös és hornyos adapter, hornyolt E típusú adapter x tömlőszár | AL2PHB RE150NO€60.87
ajánlatkérés
DIXON 600-ALT-AL bütykös és hornyos adapter x Ttma karima, 6 hüvelykes adapterméret, 6 hüvelykes karima mérete | AL2ZTQ 600-ALT-AL€198.11
ajánlatkérés
DIXON 7550-E-AL bütyök és horony E típusú adapter x tömlőszár, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret | AL2ZTT 7550-E-AL€17.36
ajánlatkérés
DIXON 7550-F-AL bütyök és horony F típusú adapter x dugós NPT, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret | AL2ZTU 7550-F-AL€31.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 1510-E-SS Cam and Groove Adapter, 1 1/2 Inch Coupling Size, 250 PSI
€497.89 /Mértékegység