Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9861PK Retainer, Nylon, 6mm Hole Size, 24mm Length, 50Pk | AD3NYU 40K631

DISCO 9861PK rögzítő, nejlon, 6 mm-es furatméret, 24 mm hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NYU Modell: 9861PKKereszthivatkozás: 40K631

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekfehér
Fej Dia.18mm
Fejmagasság1mm
fej típusaRound
Lyuk méret6mm
Szegecs Dia.6mm
Szegecs hossza24mm
Szegecs anyagaNejlon
Szegecs típusaAjtó díszítő panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9861PK rögzítő, nejlon, 6 mm-es furatméret, 24 mm hosszú, 50 pk
€21.33 /csomag