Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9694PK Retainer, Black, Nylon, 12mm Hole Size, 24mm Length, 15Pk | AD3PAB 40K661

DISCO 9694PK rögzítő, fekete, nylon, 12 mm-es furatméret, 24 mm hosszú, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD3PAB Modell: 9694PKKereszthivatkozás: 40K661

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Fej Dia.18mm
Fejmagasság3mm
fej típusaRound
Lyuk méret12mm
Szegecs Dia.12mm
Szegecs hossza24mm
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9694PK rögzítő, fekete, nylon, 12 mm-es furatméret, 24 mm hosszú, 15 pk
€19.30 /csomag