Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 9067PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 menetméret, 29/32 hüvelykes hosszúság, 25 pk | AD3NXD 40K593

DISCO 9067PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 menetméret, 29/32 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NXD Modell: 9067PKKereszthivatkozás: 40K593

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza29 / 32 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 9067PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 menetméret, 29/32 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€16.87 /csomag