Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5935PK szegecs, kerek toló, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes méret, 25 db | AD3NXX 40K611

DISCO 5935PK szegecs, kerek toló, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NXX Modell: 5935PKKereszthivatkozás: 40K611
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
€14.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.1"
Grip tartomány0.098–0.350 ”
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság3mm
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Tüskés anyagNejlon
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza29 / 32 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaNyomja

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5935PK szegecs, kerek toló, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes méret, 25 pk
€14.98 /csomag