Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5916XPK Hex Nut, M8 x 1.25mm Thread Size, 25Pk | AD3PEX 40K773

DISCO 5916XPK hatlapfejű anya, M8 x 1.25 mm-es menetméret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3PEX Típus: 5916XPKKereszthivatkozás: 40K773

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€22.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezFekete-foszfát
Magasság10mm
AnyagAcél
Anya típusaHatszögletű anyát
Méret13 mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menetméret8 és 1.25mm között
típusHex
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5916XPK hatlapfejű anya, M8 x 1.25 mm-es menetméret, 25 pk
€22.36 /csomag