Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5751PK anya, széles választék, #10-es méret, 7/8 hüvelykes hosszúság, 25PK | AD3PAY 40K681

DISCO 5751PK anya, széles tartomány, 10-es méret, 7/8 hüvelykes hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AD3PAY Modell: 5751PKKereszthivatkozás: 40K681
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
€13.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig11 / 32 "
Átm. / Menetméret#10
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.025–0.150 ”
Magasság5 / 16 "
Hossz7 / 8 "
AnyagAcél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
típusSzéleskörű
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318160000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5751PK anya, széles tartomány, 10-es méret, 7/8 hüvelykes hosszúság, 25 PK
€13.27 /csomag