Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5750PK Nut, Wide Range, #8 Size, 1-1/16 Inch Length, 100Pk | AD3PAX 40K680

DISCO 5750PK anya, széles tartomány, 8-as méret, 1-1/16 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PAX Modell: 5750PKKereszthivatkozás: 40K680
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
€29.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig5 / 8 "
Átm. / Menetméret#8
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.025–0.150 ”
Magasság1 / 4 "
Hossz1 1 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
típusSzéleskörű
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318160000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5750PK anya, széles tartomány, 8-as méret, 1-1/16 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€29.58 /csomag