Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5710PK rögzítő, fekete, nylon, 3/8 hüvelykes szegecs átm., 27/32 hüvelyk hosszú, 25 pk | AD3NWM 40K578

DISCO 5710PK rögzítő, fekete, nylon, 3/8 hüvelykes szegecs átmérő, 27/32 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NWM Modell: 5710PKKereszthivatkozás: 40K578
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
€14.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Grip tartomány0.115–0.565 ”
Fej Dia.1"
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaRound
Lyuk méret3 / 8 "
Szegecs Dia.3 / 8 "
Szegecs hossza27 / 32 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5710PK rögzítő, fekete, nylon, 3/8 hüvelykes szegecs átmérő, 27/32 hüvelyk hosszú, 25 pk
€14.22 /csomag