Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5692PK Bolt Ca Body, 1.00mm Thread Size, 35mm Length, 50Pk | AD3PFQ 40K790

DISCO 5692PK csavar Ca test, 1.00 mm-es menetméret, 35 mm hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PFQ Modell: 5692PKKereszthivatkozás: 40K790

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€38.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete10mm
befejezFekete-foszfát
Fej színeFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség10mm
Hossz35mm
AnyagAcél
Mérési rendszerMetric
Menetméret1mm
típusCA test
Alátét OD17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5692PK csavar Ca test, 1.00 mm-es menetméret, 35 mm hosszú, 50 pk
€38.99 /csomag