Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5684PK Bolt Ca Body, 1.00mm Thread Size, 20mm Length, 50Pk | AD3PFL 40K786

DISCO 5684PK csavar Ca test, 1.00 mm-es menetméret, 20 mm hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PFL Modell: 5684PKKereszthivatkozás: 40K786

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete10mm
befejezFekete-foszfát
Fej színeFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság4mm
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség10mm
Hossz20 láb.
AnyagAcél
Mérési rendszerMetric
Menetméret1mm
típusCA test
Alátét OD17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5684PK csavar Ca test, 1.00 mm-es menetméret, 20 mm hosszú, 50 pk
€33.64 /csomag