Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5610PK rögzítő, fekete, nejlon, 7/32 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk | AD3NVY 40K565

DISCO 5610PK rögzítő, fekete, nylon, 7/32 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NVY Modell: 5610PKKereszthivatkozás: 40K565
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
€16.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrögzítő
színekFekete
Grip tartomány0.060–0.565 ”
Fej Dia.21 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret7 / 32 "
Szegecs Dia.7 / 32 "
Szegecs hossza3 / 4 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5610PK rögzítő, fekete, nylon, 7/32 hüvelykes furatméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€16.61 /csomag