Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1793PK Jack anya, acél, 6 x 1.00 mm-es menetméret, 10 pk | AD3PEJ 40K761

DISCO 1793PK Jack anya, acél, 6 x 1.00 mm-es menetméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AD3PEJ Modell: 1793PKKereszthivatkozás: 40K761
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
€29.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
Magasság3 / 4 "
AnyagAcél
Anya típusacsatlakozó
MenetirányJobb kéz
Menetméret6 x 1mm
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1793PK Jack anya, acél, 6 x 1.00 mm-es menetméret, 10 pk
€29.23 /csomag