Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 12223PK Screw Tek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50Pk | AD3PBZ 40K706

DISCO 12223PK Screw Tek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD3PBZ Modell: 12223PKKereszthivatkozás: 40K706

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezFekete-foszfát
Fej színeFekete
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség5 / 16 "
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Mérési rendszerHüvelyk
típusTek
Alátét OD5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318140000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 12223PK Screw Tek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 Pk
€19.51 /csomag