Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 12216PK Screw Tek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100Pk | AD3PBY 40K705

DISCO 12216PK Screw Tek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD3PBY Modell: 12216PKKereszthivatkozás: 40K705
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
€23.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezFekete-foszfát
Fej színeFekete
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség1 / 4 "
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret#8
típusTek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318140000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 12216PK Screw Tek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 Pk
€23.78 /csomag