Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 pk | AD3 PBX 40K704

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD3PBX Modell: 12215PKKereszthivatkozás: 40K704
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
€20.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezFekete-foszfát
Fej színeFekete
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség1 / 4 "
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Mérési rendszerHüvelyk
típusTek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318140000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 Pk
€20.12 /csomag