Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 10685PK hatlapfejű csavar, sárga horgany, #16-os méret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk | AD3PDL 40K740

DISCO 10685PK hatlapfejű csavar, sárga cink, #16 méret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PDL Modell: 10685PKKereszthivatkozás: 40K740

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
befejezSárga cink
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 16 "
Hossz3 / 4 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAcél
MéretM10
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret#16
Menet típusaTanfolyam

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 10685PK hatlapfejű csavar, sárga cink, #16 méret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€32.21 /csomag